救急バッグ14点セット
小型バッグで携帯できる本格的な救急14点セットです。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
セット内容1救急バッグ、2カット綿×3枚、3カットガーゼ×3枚、4包帯、5救急絆創膏2サイズ×各3枚(医療機器届出番号:27B2×00110000008)、6サージカルテープ、7清浄綿 2枚入×3包、8ハサミ、9ピンセット、10毛抜き、11耳かき、12マスク、13応急手当てポケットブック14ピルケース
質量(g)約470
人数一人用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2×00110000008
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×100×155(救急バッグ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1セット