TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE オイルフィルターレンチ
(1件のレビュー)
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途
オイルフィルター脱着用。
トラスコ品番
195-4911
形状
14角
差込角(mm)
9.5
全高(mm)
35
対辺寸法(mm)
64
外径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455094
3FW-64
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください