フローバル
ソフトエアーホースリール
ワンタッチカプラー採用!
ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い
特殊PVCホースだから柔らかい!
360°回転台付
最高使用圧力(MPa)
ホース:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×340×355
接続
ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)
ホース長さ(m)
30
ホース径(Φmm)
内径6.5×外径10.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19460956
PSA-R6530
30
内径6.5×外径10.7
ホース:1.5
¥
18,330
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください