パール金属
ハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン
隅まで広く使える角型フライパン。一度にたくさんの調理が可能。こびりつきにくいふっ素加工。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体深さ内寸(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800598
HB-6365
45
18×18
¥4,000
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800607
HB-6366
45
20×20
¥4,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800616
HB-6367
50
24×24
¥5,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください