クックウェア専用ハンドル

クックウェア専用ハンドル - パール金属クックウェア専用ハンドル - パール金属

ハンドルがはずせるクックウェア専用ハンドル。レバーとボタンの2重ロックで安心!より安全にお使いいただけます。

材質樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼内容量1個
注意
スタックプラス・クックサイン・ルクスパン・ライズネオ クックウェアシリーズ専用です。他の鍋・フライパンには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799864HB-5634
2,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする