曜日別特売

まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m

まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m - パール金属

シートを使えばまな板が汚れない。肉や魚等の雑菌予防に。使い捨てタイプで衛生的です。野菜等の色移りがない。にんじんの色移り、ニンニクのにおい移りがありません。カットした野菜はそのまま鍋やボールへ。スライダーをすべらせるだけで好きなサイズにカット!

材質
EVA樹脂
色
半透明
長さ(m)
3
幅(cm)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×70×65
外寸法・幅(mm)
240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799837HB-5952
¥1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20799837HB-595202756245HB-6697HB-5952 抗菌まな板シート幅24cm×長さ3m パール金属 02756245抗菌まな板シート幅24cm×長さ3mパール金属1個
¥529
税込¥582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする