曜日別特売
HB-5952 まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m パール金属 20799837

 

HB-5952 まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m パール金属 20799837
HB-5952 まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m パール金属 20799837
HB-5952 まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m パール金属 20799837

まな板シート<ロールタイプ>幅24cm×長さ3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20799837
品番
HB-5952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

シートを使えばまな板が汚れない。肉や魚等の雑菌予防に。使い捨てタイプで衛生的です。野菜等の色移りがない。にんじんの色移り、ニンニクのにおい移りがありません。カットした野菜はそのまま鍋やボールへ。スライダーをすべらせるだけで好きなサイズにカット!

材質
EVA樹脂
色
半透明
長さ(m)
3
幅(cm)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×70×65
外寸法・幅(mm)
240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20799837HB-595202756245HB-6697HB-5952 抗菌まな板シート幅24cm×長さ3m パール金属 02756245抗菌まな板シート幅24cm×長さ3mパール金属1個
¥529
税込¥582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする