三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
29.0
寸法X(mm)
0.9
寸法Z(mm)
1.3
寸法Y(mm)
max5.6
トルク調整範囲(N・m)
遮断:0.8~3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766298
5TF-030C-12H7
A
軸穴:12H7
軸穴形状コード:05TF-12H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766307
5TF-030C-14H7
A
軸穴:14H7
軸穴形状コード:05TF-14H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766316
5TF-030C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:05TF-15H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766325
5TF-030C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:05TF-16H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766334
5TF-030C-17H7
A
軸穴:17H7
軸穴形状コード:05TF-17H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766350
5TF-030C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:05TF-18H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766359
5TF-030C-19H7
A
軸穴:19H7
軸穴形状コード:05TF-19H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766368
5TF-030C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:05TF-20H7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766377
5TF-030C-14K5JM64
B
軸穴:14H7
軸穴形状コード:05TF-14K5JM64
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766386
5TF-030C-15K5JM64
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:05TF-15K5JM64
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766395
5TF-030C-16K5JM64
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:05TF-16K5JM64
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766404
5TF-030C-17K5JM64
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:05TF-17K5JM64
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766420
5TF-030C-S121521
C
軸穴:12H7
軸穴形状コード:05TF-S121521
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766429
5TF-030C-S141825
C
軸穴:14H7
軸穴形状コード:05TF-S141825
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766438
5TF-030C-S151925
C
軸穴:15H7
軸穴形状コード:05TF-S151925
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766447
5TF-030C-S162025
C
軸穴:16H7
軸穴形状コード:05TF-S162025
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください