曜日別特売
5TF-030C-S141825 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20766429

代表画像

5TF-030C-S141825 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20766429
5TF-030C-S141825 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20766429
5TF-030C-S141825 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20766429

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:05TF-S141825
寸法C(mm)
25
軸穴種別
C
注文コード
20766429
品番
5TF-030C-S141825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途
過負荷保護装置
軸穴種別
C
Φd
軸穴:14H7
No.
軸穴形状コード:05TF-S141825
寸法(mm)
リットル:40
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
29.0
寸法C(mm)
25
寸法X(mm)
0.9
ΦD1
18H7
寸法Z(mm)
1.3
寸法Y(mm)
max5.6
トルク調整範囲(N・m)
遮断:0.8~3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする