三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
0.25
寸法L(mm)
8.0
寸法X(mm)
1.1
寸法Z(mm)
0.2
寸法Y(mm)
max4.0
トルク調整範囲(N・m)
遮断:1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778968
4TC-045C-10H7
軸穴:10H7
軸穴形状コード:04TC-10H7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778977
4TC-045C-12H7
軸穴:12H7
軸穴形状コード:04TC-12H7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778986
4TC-045C-14H7
軸穴:14H7
軸穴形状コード:04TC-14H7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778995
4TC-045C-15H7
軸穴:15H7
軸穴形状コード:04TC-15H7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください