曜日別特売

サーキットブレーカー

サーキットブレーカー - マリンテック
(1件のレビュー)

DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)19.5×50.8電圧(V)12~60ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式取付ねじM3(3mm)ボルト寸法M4(4mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流容量(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739488CBB-1 30A30
2,5002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
20739479CBB-1 15A15
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739479CBB-1 15A62388789CBB-1-15ACBB-1 15A サーキットブレーカー 15A マリンテック 62388789サーキットブレーカー 15Aマリンテック1式
2,498
税込2,748
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20739488
2023-07-07
用途: キャンピングカー用ソーラーチャージ

類似のDCブレーカーを設置していたが所定電流のはるか手前でトリップしていたため本製品に交換したもの。大変にしっかりした工業製品で、信頼が置けそう。取り付けはスイッチレバーのある面に3φネジ2本で止めるため、パネルを作成した。パネルはアルミLチャネル20*40*2tを幅53にカット、スイッチレバー部17φ、取り付けネジ部3.2φを現物合わせで穴開けして製作した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする