ネイルで傷んだ爪を瞬時にキレイなツヤ爪に。ガサガサ爪を、ひと塗りで健康的な美爪に変身。ツヤのあるシアーピンクベージュの色味で、自然で綺麗な爪色に仕上げます。
補修美爪成分が1日中密封パック。ケラチンやスクワラン等の美爪成分を配合。乾燥によるガサガサ爪を健康的な自爪に導く。
ペンタイプなので、持ち運びしやすく、気になった時にいつでも塗れる。速乾30秒なのですぐにツヤ爪が完成。
お湯で簡単オフできて、爪に優しい。除光液を使わずにオフができるので、爪へ刺激を与えません。
爪に優しい処方。7つのフリーでお肌にうれしい。刺激臭もしないため、いつでも気軽に使えます。
成分水、アクリレーツコポリマー、(スチレン/アクリレーツ)コポリマーアンモニウム、BG、ベンジルアルコール、ジメチルスルホン、アルガニアスピノサ核油、スクワラン、馬油、加水分解ケラチン(羊毛)、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、フィトスフィンゴシン、コレステロール、レモン果実エキス、スギナエキス、ホップエキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、デヒドロ酢酸Na、ラウレス硫酸Na、オレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na、スルホコハク酸ラウレス2Na、ラウロイルラクチレートNa、ケイ酸(Li/Mg/Na)、PG、シメチコン、EDTA-2Na、カプリリルグリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、キサンタンガム、アクリレーツコポリマーアンモニウム、酸化チタン、酸化鉄、赤226、青404、PEG-40ヒマシ油、プロパンジオール、ジメチコン、AMP、カプリルヒドロキサム酸、1,2-ヘキサンジオール内容量1個