ニュアンスキューブ

ニュアンスキューブ 東京堂

完成品アレンジメント。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。 仕様クリアケース入り(UK701) 材質ガラス 分類ギフトアレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×14 内容量1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20745140 ZY006310-003 レッド
4,000
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20745124 ZY006310-002 ピンク
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20745149 ZY006310-004 イエロー
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20745158 ZY006310-050 ミックス
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする