ミニョンアネモネ

ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂) ミニョンアネモネ MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類アネモネ 高さ(cm)34 花径(cm)6 内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FM009655-005 20749866
FM009655-005 20749866
20749866 FM009655-005 ライトブルー
340
319
351 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FM009655-006 20749875
FM009655-006 20749875
20749875 FM009655-006 ピーチ
340
319
351 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FM009655-012 20749884
FM009655-012 20749884
20749884 FM009655-012 ツートンオーキッド
340
319
351 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FM009655-046 20749900
FM009655-046 20749900
20749900 FM009655-046 クリームピンク
340
319
351 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする