TOA
壁取付金具
インテリジェントスイッチを壁面に取り付けるための金具です。
付属品
本体取付ねじ×8
適合機種
PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、PoE+Gスイッチ24ポート:APLGM124GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS、L2Gスイッチ24ポート:APLGM124GTSS
質量(g)
50
構成部品
壁取付金具×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756254
AL-WM
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください