クランプ式接地抵抗計 Bluetooth(R)内蔵

クランプ式接地抵抗計 Bluetooth(R)内蔵 アズワン

スマートフォンやタブレットとBluetooth®で接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能です。
接地線にクランプしてボタンを押すだけで計測できます。

仕様(通信)Bluetooth4.2 Class 2 付属品キャリングケース、検出用CT(Φ34mm)、注入用CT(Φ34mm)、補助リード線 寸法(mm)190×42×140、(検出用CT・注入用CT)90.5×38×165 質量(g)約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 精度0.10~1.00Ω/±0.1Ω、1.00~10.00Ω/±0.5Ω、10.0~50.0Ω/±2.0Ω、50.0~200.0Ω/±5.0Ω、200.0~300.0Ω/±20.0Ω、300.0~500.0Ω/±30.0Ω 測定方式CTクランプ方式 機能(メモリ)200件、(その他)データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示 レンジ(接地抵抗)Low/0.10~10.00Ω、High/10.0~500.0Ω 測定機能接地抵抗、サージインピーダンス、交流電流(負荷電流・漏れ電流) アズワン品番4-4610-01 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20909369 MET-10X
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20909369 MET-10X 83745106 MET-10X MET-10X Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 マルチ計測器 83745106 Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 マルチ計測器 1個 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする