ウインセス
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ
編み手袋タイプでフィット感に優れます。
掌滑り止め加工付きです。
材質
高強力PE、滑り止め/シリコン
入数(双)
10
機能
耐切創
耐切創性
レベル2
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20912494
CR-01-J-S
(手首糸)白
S
4-5256-01
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912510
CR-01-J-M
(手首糸)緑
M
4-5256-02
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912519
CR-01-J-L
(手首糸)グレー
L
4-5256-03
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912528
CR-01-J-LL
(手首糸)黄
LL
4-5256-04
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000