プラディスク 25
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)22.9×28.4
質量(g)約2.7
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大100
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)4.2
残液量(μL)100未満
内容量1パック(50個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |