ECオイルバス EO-200シリーズ

ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取手付きです。

仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 形状(水槽)丸型 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)Φ208×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式比例制御 外寸法(mm)220×278×124 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-4596-22 内容量1個
注意
※スノコは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20814510 EO-200R-T
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20814510 EO-200R-T 02757968 EO-200R-T EO-200R-T ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン 02757968 ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン 1個 42,900 税込47,190 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする