アズワン
コーティングラボジャッキ
SUS製天板にフッ素コートをすることで、より耐薬性を高めました。
材質
天板・座/SUS420
内容量
1個
注意
※静止荷重
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814835
-
約0.6
ノブ式
15
60~135
80×80
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814844
-
約0.8
ノブ式
15
55~140
100×100
¥
11,700
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814860
-
約10
ラチェット式
50
90~495
300×300
¥
54,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000