曜日別特売

パーソナル電子天秤 EWシリーズ 校正証明書付

パーソナル電子天秤 EWシリーズ 校正証明書付 - A&D(エー・アンド・デイ)

秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。
個数計量、%表示が可能です。
選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。
RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。
見やすいバックライト付き表示です。

種類
電子天秤
電源
ACアダプター(TB162:100V 50/60Hz 約10VA)
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815919EW-150i190×218×55約1.130/60/1500.01/0.02/0.05Φ110
¥44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815928EW-1500i190×218×53約1.5300/600/15000.1/0.2/0.5133×170
¥44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815937EW-12Ki190×218×53約1.53000/6000/120001/2/5133×170
¥44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする