アズワン アズワンの 物流用品 アズワンの 運搬機器 アズワンの 運搬台車 連結式平台車 荷重150kg 連結式平台車 注文コード 20829630 注文コード 20829630 積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。 材質PP 寸法(mm)480×360×85 車輪径(Φmm)50 キャスターΦ50mmTPR(熱可塑性エラストマー)キャスター(4輪自在) アズワン品番4-3526-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RA-580 耐荷重(kg) 選択解除 150 質量(kg) 選択解除 約2.3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20829630 RA-580 150 約2.3 ¥4,040 ¥4,030 ¥4,030 ¥4,433 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬台車 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ製1トン台車 DUNK(ダンク) アルインコ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ ホイールトロリー XL AHCON 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ホイールトロリー AHCON 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ サンキャリー6840 三甲(サンコー) 税込¥15,378 ¥13,980 サンキャリー6642 三甲(サンコー) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ サンキャリーPALⅣ 三甲(サンコー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ サンキャリー5640-2 三甲(サンコー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ バゲジカート 片側ハンドル 台車 ゴールド エルブレイン 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ ハンドトラック エルブレイン 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスター 税込¥75,878~ ¥68,980~ 単管台車用保護グローブ @GLOVE 2 アラオ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ドラム缶運搬車用パーツ TRUSCO 税込¥9,735~ ¥8,850~ 新型カルティオオプション TRUSCO 税込¥7,165 ¥6,514 バスケットへ 折り畳みキャリーカート JAPPY 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCO 税込¥26,378~ ¥23,980~ 特大型スチール台車 低床型 金沢車輌 税込¥32,978~ ¥29,980~ こまわり君(新型)用荷物落下防止柵セット TRUSCO 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ こまわり君(新型)樹脂ストッパー付 TRUSCO 税込¥8,798 ¥7,998 こまわり君(新型) TRUSCO 税込¥7,368 ¥6,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬台車平台車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります 折りたたみハンドル式 固定ハンドル式 電動台車 平台車 コンテナキャリー 両袖ハンドル式 金網付台車 2段式・3段式 サイドハンドル式 ストックカート コンテナ台車 ホテルカート・ワゴン 運搬台車用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品