簡易防水試験機

簡易防水試験機 アズワン

オシレーティングチューブを使用して散水し卓上で防水性能を評価できる試験機です。
IPX3相当またはIPX4相当の保護等級レベルを簡易的に評価することができます。
水道水と接続するだけで運転でき、流量計が搭載していますので流量調節が可能です。
5分で往復移動が自動停止します。

材質収納容器・脚/PMMA(アクリル)、コントローラー部・サンプル台/SUS304 質量(kg)約15 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 角度(°)(移動)120 コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 時間(往復)4秒 孔数6個 流量計(L/min)流量/0.1~1L/min、最大耐圧/0.5MPa、指示精度/±5% F.S.、接続径/Rc1/8 ※水道水は流量計と接続してください。 サイズ(mm)440×360×440、(サンプル)100×100×100まで アズワン品番4-4559-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20843797 TYPE 3
540,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする