金属板用表面保護フィルム SPVテープ 100m入 M-6030シリーズ
有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.06
長さ(m)100
引張強度(N/20mm)30
巻戻し力0.7N/20mm
内容量1巻(100m)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20852075 | M-6030-200 | 31259368 | M-6030-200 |
![]() |
表面保護シート SPVテープ 水系粘着 | 日東電工 | 1巻 | ¥7,698 税込¥8,468 | 注文コードが変更になりました。 |
20852100 | M-6030-500 | 31259377 | M-6030-500 |
![]() |
表面保護シート SPVテープ 水系粘着 | 日東電工 | 1巻 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました。 |