タングステン棒 W-シリーズ

タングステン棒 W-シリーズ アズワン タングステン棒 W-シリーズ アズワン

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。

材質ステンレス 長さ(mm)150 公差(mm)±0.5×±1.0 純度(%)W≧99.96 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20862094 W-Φ30 30 3-3148-14
285,000
284,000
312,400 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862110 W-Φ35 35 3-3148-15
369,000
368,000
404,800 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする