曜日別特売

食パン焼型

食パン焼型 - ベストコ

フタあり・フタなしで2通りの食パンを楽しめます

用途オーブン専用材質材質の種類/鉄(アルミニウムめっき)寸法(mm)250×125×130サイズ1.5斤質量(g)約470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801858LD-541
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする