非破壊木材建材用 木材水分計

非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP) 非破壊木材建材用 木材水分計 Joman(旧:MCP)

測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。

仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005 寸法(mm)199×78×39 質量(g)210 電源1.5V 単四電池3本※電池別売 測定範囲(%)2~70 機能データロック:有り 時間反映:1秒 測定誤差±(1%RH+0.5) 防爆構造Ex ib II C T4 Gb 警告電池残量:有り 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20810870 JS981
10,870
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする