曜日別特売

折り曲げ標識 AED設置

折り曲げ標識 AED設置 - 日本緑十字社折り曲げ標識 AED設置 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。

用途当該情報の明示に。トラスコ品番255-6892材質PET厚さ(mm)1質量(g)220取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付)縦(mm)300横(mm)460表示内容AED設置内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938735392705
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20938735
2023-11-10
用途: AED設置場所認識看板

遠くから見ても認識できる看板を探していたところモノタロウさんで見つけ購入。
到着までには若干時間はかかったが、設置すると予想通り目立ち多くの人にAED設置認識ができ大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする