ユニット
指差呼称標識 指差呼称で安全確認
指差呼称確認用の汎用標識です。
用途
工事現場での設置に。
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
286-9493
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
指差呼称で 安全確認 大きな声で ヨシ!
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939828
320-25A
600
450
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください