曜日別特売

脚立用ステッカー 天板に・2枚1組

脚立用ステッカー 天板に・2枚1組 - ユニット脚立用ステッカー 天板に・2枚1組 - ユニット

脚立天板に貼り付ける事で転落防止を促す事が出来ます。
脚立の下地にフィットするアルミステッカーを採用しています。

用途脚立へ貼り付けて注意喚起に。材質アルミステッカー取付方式粘着シールトラスコ品番435-8175摘要脚立用質量(g)10縦(mm)60横(mm)210表示内容天板に乗るな!またがるな!座るな!内容量1組(2枚)
注意
※脚立天板の貼付面は清掃、脱脂の上、貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940266332-2360210
580
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする