ユニット
道路用標識 一時停止
建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。
用途
建設現場での仮設設置用に。
トラスコ品番
106-4832
材質
鉄板(普通山)
寸法(mm)
800△
質量(kg)
1.2
タイプ
上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ
表示内容
一時停止
内容量
1枚
注意
※公道では使用出来ません。
※ポール取付用フリーリングは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943197
395-451
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください