曜日別特売

カゴ車用ワンタッチ標識 ポケット式A4横

カゴ車用ワンタッチ標識 ポケット式A4横 - ユニットカゴ車用ワンタッチ標識 ポケット式A4横 - ユニットカゴ車用ワンタッチ標識 ポケット式A4横 - ユニット

カゴ車への表示に便利な表示内容差込タイプのワンタッチ標識です。
格子の特性を生かして効果的な両面表示が行えます。
A4用紙がそのまま差込めるので、手軽にオリジナル表示が行えます。
取付部が左右に分かれているので、格子状のカゴ車にしっかりと柔軟な固定が可能です。
ポケットの中が白生地で仕切られており、両面表示可能です。

用途カゴ車への表示に。材質本体部:ビニールターポリン、ポケット部:軟質ビニール、面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)取付マジックテープ式厚さ(mm)0.95トラスコ品番243-0271質量(g)115縦(mm)480横(mm)312内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944448809-17480312
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする