ユニット
危険予知標識 ちょっと待った!
危険予知活動の啓蒙標識です。
用途
工場、工事現場等での安全対策に。
トラスコ品番
286-9440
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め又は両面テープ止め
質量(g)
200
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
ちょっと待った!作業前にKY活動
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944746
819-50A
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください