曜日別特売

防火標識 危険物品持込厳禁

防火標識 危険物品持込厳禁 - ユニット防火標識 危険物品持込厳禁 - ユニット防火標識 危険物品持込厳禁 - ユニット

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。

用途工場や店舗などへの設置に。材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ固定穴径(Φmm)2.5表示内容危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS内容量1枚
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945078828-823286-916450150300
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20945087828-826286-917850300150
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
20945096828-832286-9510140250500
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする