曜日別特売

AED突出し型標識・両面表示

AED突出し型標識・両面表示 - ユニット

施設内にあるAED設置場所に取り付けます。
突出しタイプなので遠くからでも視認しやすいです。

用途AED設置場所への設置に。トラスコ品番243-1772材質ペット樹脂板厚さ(mm)2取付ビス止め質量(g)210縦(mm)300横(mm)225表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator取付穴径(mm)4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945419831-04A
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする