監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴タイプ)【白】

監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴タイプ)【白】 bitstrong

監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴タイプ)
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
万能タイプなので大変便利なブラケットです。
監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM4×16 4個、M4ナット 4個、中空壁・石膏ボードアンカー 直径6mm、長さ29mm、タッピングネジ 直径4mm、長さ24mm 各4個 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)589 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外 内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20924577 BS-KANKANA-B3
2,631
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする