超軽ボンディングブルゾン

超軽ボンディングブルゾン CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

異なる2つの生地の特性をあわせた多機能防寒ボンディング軽量シリーズ。
表面はエンボス加工で凹凸表面変化させ、さらにPFOAフリーの撥水加工で撥水にも対応。
内側ブロックフリースで肌に密着し、熱伝導率に優れる。
帯電防止も対応。
釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性を継承。

用途ワークウェア(防寒ブルゾン) 種別ブルゾン 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能撥水PFOAフリー、帯電防止、ウォーム、軽量、エンボス加工、起毛、ユニセックス 内容量1着
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20952245 1808 カーキ SS
オープン
 
 
取扱い終了
20952254 1808 カーキ S
オープン
 
 
取扱い終了
20952270 1808 カーキ M
オープン
 
 
取扱い終了
20952279 1808 カーキ L
オープン
 
 
取扱い終了
20952288 1808 カーキ LL
オープン
 
 
取扱い終了
20952297 1808 カーキ 3L
オープン
 
 
取扱い終了
20952306 1808 カーキ 4L
オープン
 
 
取扱い終了
20952315 1808 クロ SS
オープン
 
 
取扱い終了
20952324 1808 クロ S
オープン
 
 
取扱い終了
20952340 1808 クロ M
オープン
 
 
取扱い終了
20952349 1808 クロ L
オープン
 
 
取扱い終了
20952358 1808 クロ LL
オープン
 
 
取扱い終了
20952367 1808 クロ 3L
オープン
 
 
取扱い終了
20952376 1808 クロ 4L
オープン
 
 
取扱い終了
20952385 1808 オリーブグリーン SS
オープン
 
 
取扱い終了
20952394 1808 オリーブグリーン S
オープン
 
 
取扱い終了
20952410 1808 オリーブグリーン M
オープン
 
 
取扱い終了
20952419 1808 オリーブグリーン L
オープン
 
 
取扱い終了
20952428 1808 オリーブグリーン LL
オープン
 
 
取扱い終了
20952437 1808 オリーブグリーン 3L
オープン
 
 
取扱い終了
20952446 1808 オリーブグリーン 4L
オープン
 
 
取扱い終了
20952455 1808 アッシュ・グレー SS
オープン
 
 
取扱い終了
20952464 1808 アッシュ・グレー S
オープン
 
 
取扱い終了
20952480 1808 アッシュ・グレー M
オープン
 
 
取扱い終了
20952489 1808 アッシュ・グレー L
オープン
 
 
取扱い終了
20952498 1808 アッシュ・グレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
20952507 1808 アッシュ・グレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
20952516 1808 アッシュ・グレー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
20952525 1808 ネイビー・ブラック SS
オープン
 
 
取扱い終了
20952534 1808 ネイビー・ブラック S
オープン
 
 
取扱い終了
20952550 1808 ネイビー・ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
20952559 1808 ネイビー・ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
20952568 1808 ネイビー・ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
20952577 1808 ネイビー・ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
20952586 1808 ネイビー・ブラック 4L
オープン
 
 
取扱い終了
20952595 1808 ミッド・ブルー SS
オープン
 
 
取扱い終了
20952604 1808 ミッド・ブルー S
オープン
 
 
取扱い終了
20952620 1808 ミッド・ブルー M
オープン
 
 
取扱い終了
20952629 1808 ミッド・ブルー L
オープン
 
 
取扱い終了
20952638 1808 ミッド・ブルー LL
オープン
 
 
取扱い終了
20952647 1808 ミッド・ブルー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
20952656 1808 ミッド・ブルー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途:
最高
サービス業

コスト 抜群
生地 温かい キズが入りにくい
作業に向いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする