クロダルマ
半袖ジャンパー
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
内容量
1枚
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21050726
266801
ネイビー
SS
104
41
22
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050735
266801
ネイビー
S
108
43
23
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050744
266801
ネイビー
M
112
45
24
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050760
266801
ネイビー
L
116
47
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050769
266801
ネイビー
LL
120
49
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050778
266801
ネイビー
3L
128
53
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050787
266801
ネイビー
4L
136
57
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050796
266801
ネイビー
5L
140
59
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050805
266801
ネイビー
6L
144
61
26
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
21050814
266801
シルバー
SS
104
41
22
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050830
266801
シルバー
S
108
43
23
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050839
266801
シルバー
M
112
45
24
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050848
266801
シルバー
L
116
47
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050857
266801
シルバー
LL
120
49
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050866
266801
シルバー
3L
128
53
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050875
266801
シルバー
4L
136
57
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050884
266801
シルバー
5L
140
59
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050900
266801
シルバー
6L
144
61
26
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
21050909
266801
ブラック
SS
104
41
22
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050918
266801
ブラック
S
108
43
23
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050927
266801
ブラック
M
112
45
24
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050936
266801
ブラック
L
116
47
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050945
266801
ブラック
LL
120
49
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050954
266801
ブラック
3L
128
53
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050970
266801
ブラック
4L
136
57
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050979
266801
ブラック
5L
140
59
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21050988
266801
ブラック
6L
144
61
26
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
21050997
266801
ブラウンキャメル
SS
104
41
22
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051006
266801
ブラウンキャメル
S
108
43
23
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051015
266801
ブラウンキャメル
M
112
45
24
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051024
266801
ブラウンキャメル
L
116
47
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051040
266801
ブラウンキャメル
LL
120
49
25
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051049
266801
ブラウンキャメル
3L
128
53
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051058
266801
ブラウンキャメル
4L
136
57
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051067
266801
ブラウンキャメル
5L
140
59
26
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
21051076
266801
ブラウンキャメル
6L
144
61
26
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください