PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F SIEMENS

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

シリーズSIMATIC S7-1200F 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力2 動作温度範囲(℃)0~55 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
デジタル入力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21061445 6ES7214-1AF40-0XB0 110×100×75 - アナログ、デジタル Ethernet 14
オープン
189,800
208,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
21061470 6ES7215-1AF40-0XB0 130×100×75 CE Certified、cUL Listed、RCM Certified、UL Listed アナログ Profinet 14
オープン
279,800
307,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
21061436 6ES7212-1HF40-0XB0 90×100×75 CE アナログ Profibus、Profinet、Profisafe、TCP/IP 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21061454 6ES7214-1HF40-0XB0 110×100×75 CE アナログ Profibus、Profinet、Profisafe、TCP/IP 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21061479 6ES7215-1HF40-0XB0 75×100×130 CE アナログ Profinet 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする