PLC I/Oモジュールユニット SIPLUS S7-1200

PLC I/Oモジュールユニット SIPLUS S7-1200 SIEMENS

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。

シリーズSIPLUS S7-1200 定格電圧 DC V24 ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIPLUS S7-1200 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21061515 6ES7226-6RA32-0XB0
オープン
83,980
92,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
21061524 6ES7238-5XA32-0XB0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする