PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300 SIEMENS

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。

シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~60 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ネットワークタイプ
デジタル入力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6ES7315-2AH14-0AB0 21061576
6ES7315-2AH14-0AB0 21061576
21061576 6ES7315-2AH14-0AB0 40×130×125 290 - RS485 -
オープン
569,800
626,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
21061585 6ES7315-2EH14-0AB0 40×130×125 340 - RS485 -
オープン
849,800
934,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
21061610 6ES7317-2AK14-0AB0 40×130×125 360 - - -
オープン
1,298,000
1,427,800 (税込)
取扱停止中

返品不可
21061549 6ES7312-1AE14-0AB0 40×130×125 270 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21061558 6ES7313-6CG04-0AB0 80×130×125 500 デジタル Profibus DP 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21061567 6ES7314-1AG14-0AB0 40×130×125 280 - RS485 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21061594 6ES7315-7TJ10-0AB0 120×130×125 640 デジタル Ethernet 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21061619 6ES7317-7TK10-0AB0 120×130×125 640 デジタル - 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする