アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP

アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。

寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21064620 6ES7134-6HB00-0DA1
オープン
91,980
101,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする