デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7

デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7 SIEMENS

Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。

寸法(mm)125×80×120 シリーズSIMATIC S7 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 入力数24 出力タイプ絶縁型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21066345 6ES7326-1BK02-0AB0
オープン
339,800
373,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする