デジタル出力モジュール SIMATIC S7-1500

デジタル出力モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

SiemensのこのデジタルI/Oモジュールを使用して、産業オートメーションネットワークを拡張します。8つの出力を備えているため、複数のデバイスをPLCに接続し、実行できる機能の数を増やすことができます。出力はデジタルなので、オン / オフ制御の自動化に使用できます。チャンネルステータス及び実行機能のための緑色LED、及び赤色の診断及びエラーLEDがあり、プロセスの監視及びトラブルシューティングに役立ちます。このユニットは、逆極性と短絡保護機能を内蔵しているため、機器に損傷を与える電気的障害の可能性を低減します。このようなデジタルI/Oモジュールは、一般的に製造、加工、パッケージング用途で使用されます。

寸法(mm)147×35×129 シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1500 出力数8 出力タイプデジタル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21067386 6ES7526-2BF00-0AB0
オープン
184,210
202,631 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする