シールド接続キット SIMATIC S7-1500

シールド接続キット SIMATIC S7-1500 SIEMENS

Siemens 6ES7590 シリーズスペアパーツは、シールドクランプ x 4 、シールドブラケット x 4 、プッシュインテクノロジーの 24 V dc インフィード素子 x 4 で構成されるシールドセットです。このスペア部品は、 S7-1500 のアナログモジュール、技術モジュール、コンパクトな CPU に適合し、 25 mm 幅モジュールのすべてのフロントコネクタに適合します。

適合機種S7-1500用シールドセット 寸法(mm)154×254×35 シリーズSIMATIC S7-1500 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21067596 6ES7590-5CA10-0XA0
オープン
10,550
11,605 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする