Barchetta BB バルケッタBB

Barchetta BB バルケッタBB SHIMANO(シマノ)

実釣性能に磨きをかけた、カウンター付小型リールのベーシックモデル。
前作からハンドルをロング化し、巻き上げ性能を向上。
夜釣りはもちろん、日中でも高視認性を誇り、電池交換やLEDバックライトを装備。
鯛ラバ、ライトジギング、メタルスッテといったオフショアルアーから船のライトゲームまで、手軽で、信頼感のあるゲームをお届けします。

用途船 手巻き 仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1.5-100(上ライン)、2-100(下ライン) 幅(mm)スプール:22 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 長さ(cm)最大巻上:58(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:3/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.8 自重(g)220 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21075278 151DHPG LEFT
17,200
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする