曜日別特売

ステンレス鋼用スパイラルタップ オーバーサイズ SU+SP

ステンレス鋼用スパイラルタップ オーバーサイズ SU+SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。
通常止まり穴用に使用します。

用途加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。呼び寸法M5×0.8全長(mm)60ピッチ(mm)0.8等級P3メーカー商品コードSUPR5.0Kシャンク四角部幅(mm)4.5突き出しセンタ有無内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069695SU+SP P3 M5X0.8 +202.5P135.53ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,4701,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする