スパイラルタップ SA450-3

スパイラルタップ SA450-3 DC SWISS スパイラルタップ SA450-3 DC SWISS

精度3B 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.27 被削材ニッケル合金(>850≦1600N/m(m2)) 山数20 食付き部の山数2.5山 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21471905 152302 7/16-20UNF 22 8 粉末ハイス_HSS-E-PM ノンコーティング
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
21471914 152303 1/2-20UNF 24 9 粉末ハイス_HSS-E-PM ノンコーティング
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする