モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIR

マルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラー
Nintendo Switch対応の6軸ジャイロ搭載。アップルアーケードにも対応。自分好みの設定をボタン一つで呼び出し可能。半透明の本体とLEDがゲーム感を演出。USB Type-C充電。Windows PCでは有線接続にも対応。
非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現。リニアトリガーボタンで繊細なスピード調整が可能。滑り止め効果のあるゴム製ジョイスティック採用。600mAhリチウムポリマー電池搭載で長時間ゲームを楽しめる。

仕様バイブレーション機能ありセット内容本体、取扱説明書、無線レシーバー、Type-Cケーブル、スマホホルダー対応OSiOS13以降、Android8.0以降、Windows 7以降接続方式無線(Bluetooth 2.4G)、有線(USB)保証期間1年USBケーブル長(cm)100バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池:600デバイス無線(iOS、Android、Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite、Windows PC)、有線(Windows PC)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21091615GameSir T4 Pro
4,527
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする