モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

マルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラー
コンパクトサイズでも機能は多彩。アップルアーケードにも対応。半透明の本体とLEDがゲーム感を演出。ワンキーでSwitchを簡単起動。ゲーム機がOFFになるとオートスリープモードが起動して電池寿命を延ばす。
Nintendo Switch対応の6軸ジャイロ搭載。非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現。Windows PCでは有線接続にも対応。4種類のカラーモード搭載。600mAhリチウムポリマー電池搭載で長時間ゲームを楽しめる。

仕様バイブレーション機能あり セット内容本体、取扱説明書、無線レシーバー、Type-Cケーブル、スマホホルダー 寸法(mm)143×83×53 質量(g)156 対応OSiOS13以降、Android8.0以降、Windows 7以降 接続方式無線(Bluetooth 2.4G)、有線(USB) 保証期間1年 USBケーブル長(cm)100 バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池:600 デバイス無線(iOS、Android、Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite)、有線(Windows PC) 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21091624 GameSir T4 Mini Black
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21091640 GameSir T4 Mini Clear
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする